Soubory z keramických vláken KFF trojúhelníkový 3x3x150mm A400 pro výrobu nástrojů a forem

Artiklové číslo: 4007220026830
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Přesný pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220026830
EAN / GTIN 4007220026830
Číslo výrobce 40100926
L-číslo L51050 2062

Popis

Popis:

Pilníky z keramických vláken jsou vyrobeny z vysoce kvalitních keramických vláken, které jsou vloženy do speciální pryskyřičné vazby. Jsou vhodné pro obrábění povrchů a těžko přístupných oblastí při výrobě nástrojů a forem. Velikost zrna 400 barevný kód = oranžová

Charakteristika:

  • Tvar: Trojhran
  • Metrika šířky: 3 mm
  • Brusivo: Keramické vlákno
  • Metrické délky: 150 mm
  • Velikost zrna: 400
  • Výška: 3 mm

Výhoda:

  • Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.
  • Dosáhněte velmi dobrých povrchových vlastností.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro nejvyšší rychlost odstraňování použijte pilník pod úhlem 45°.
  • Zpracování úloh: Dokončování; postupné jemné broušení; povrchové zpracování
  • Typy jednotek: Ruční pilník; ruční vložka

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku