Příslušenství pro ALUMASTER, karbidové destičky Ø 12 mm pro ALUMASTER F 115/125

Artiklové číslo: 4007220018583
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
Katalogové číslo 4007220018583
EAN / GTIN 4007220018583
Číslo výrobce 22000008
L-číslo L51140 600

Popis

Provedení:

  • Bez povrchové úpravy

Popis:

V kombinaci s inovativními nástrojovými systémy PFERD se speciálně vyvinutý systém vyměnitelné břitové destičky vyznačuje dlouhou životností a nejlepším výkonem při odstraňování. Sada břitových destiček pro vysokorychlostní disk ALUMASTER.

Charakteristika:

  • Číslo, obsah: 10 kusů
  • Vhodné pro metrické Ø: 115 mm
  • Provedení: Bez povlaku
  • Ø vnější metrika: 12 mm

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku