Popis:
Kulaté karbidové pilníky pro zpracování konkávních tvarů a pro dokončování vnitřních poloměrů, např. průsakových hran. Kruhové karbidové pilníky s kruhovými zuby. upínač v držák pilníků HMFH 51 R je navržen tak, aby soubory mohly být přesunuty kolem své vlastní osy v krocích po 60 °. Tyto karbidové pilníky jsou dodávány v průmyslovém balení bez držáků karbidových pilníků.
Charakteristika:
- Typ Pferd: HMF 1250
- Zuby Pro CM: 8
- Metrické délky: 50 mm
- Ø vnější metrika: 12 mm
Výhoda:
- Jedinečná geometrie zubů zaručuje nejlepší pracovní výsledky.
- 360° použití je možné.
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Ocel
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Rozsah dodávky:
- Držáky pilníků z karbidu objednávejte samostatně.