Karbidový pilník plochý 50 mm 6.5 zubů/cm, pro ocel, ocelové materiály > 54 HRC

Artiklové číslo: 4007220016442
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dílenský pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220016442
EAN / GTIN 4007220016442
Číslo výrobce 14403042

Popis

Popis:

Ploché karbidové pilníky pro plánovač obrábění a konvexní povrchy. Tyto karbidové pilníky jsou dodávány v průmyslovém balení bez držáků karbidových pilníků. Obdélníkový pilník, sférický v příčném směru, se zuby na dvou stranách, z nichž jeden je vybaven třískovými jističi.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: HMF 5010
  • Lamač třísek: 1 stránka bez, 1 stránka s
  • Zuby Pro CM: 6,5
  • Metrika šířky: 5 mm
  • Metrické délky: 50 mm
  • Výška: 10 mm

Výhoda:

  • Nejlepší pracovní výsledky díky radiálním a sférickým zubům.

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku