Lak kabel (LAH) včetně pilník 50mm zub 3-radiální, jemné zpracování

Artiklové číslo: 4007220016428
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dvojitý hoblík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220016428
EAN / GTIN 4007220016428
Číslo výrobce 14302001
L-číslo L51060 325

Popis

Popis:

sada z lakovny a pilník pro lakovnu. Malý design lakovací fréz umožňuje zpracování těžko přístupných oblastí. Používá se pro dokončování nejmenších lakovaných povrchů s přidruženým plastovým držákem. Tento plastový držák umožňuje velmi jemné nastavení pilník pomocí dvou seřizovacích šroubů. Vhodné pro vyrovnání, korekci defektů nátěrů, jako jsou nečistoty, prachové částice a vzduchové bubliny, stejně jako pro odstraňování vrstev tenkých vrstev nátěrů.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: H
  • Metrika šířky: 36 mm
  • Ozubení: 3
  • Metrické délky: 50 mm
  • Výška: 4,7 mm

Výhoda:

  • pilník zabraňuje nechtěným škrábancům.
  • Velmi vysoká kvalita povrchu bez bodování díky precizně frézovaným, ostrým tvarům zubů.
  • Pracovní plochy mohou být okamžitě přebarveny nebo dále zpracovány.
  • Oboustranný souborový list.

Použití:

  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; nivelace; odstraňování nátěrů; zpracování povrchu; zpracování hran
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Rozsah dodávky:

  • Lakovací hoblík je dodáván s pilník.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku