Náhradní pilník na lak hoof (LAH) Flachstumpf 50mm zub 3-radiální, jemné zpracování

Artiklové číslo: 4007220016329
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dvojitý hoblík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220016329
EAN / GTIN 4007220016329
Číslo výrobce 14131053
L-číslo L51060 319

Popis

Popis:

Pferd nabízí řadu náhradních souborů pro různé nástroje pro archivaci. Kromě náhradních pilníků pro lakovací frézu a náhradních pilníků pro univerzální břity jsou pro nabrušovací pily Pferd k dispozici také pilníky pro řetězovou pilu a omezovač hloubky. Náhradní pilník pro lakovací frézu.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: LAHF
  • Metrika šířky: 36 mm
  • Ozubení: 3
  • Metrické délky: 50 mm
  • Výška: 4,7 mm

Použití:

  • Zpracování úloh: Vyrovnání; odstranění barvy
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku