Soubor těla s. Anděl, ohnutý a spojitě bičíkovitý 350mm speciální rána

Artiklové číslo: 4007220016312
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Karosarsky pilnik

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220016312
EAN / GTIN 4007220016312
Číslo výrobce 14107359
L-číslo L51130 32

Popis

Popis:

Listy korpusu lze jednotlivě upnout v držák karosářského pilníku a přizpůsobit obrysu povrchu, který má být obráběn. pilník tesák, který je zvláště vhodný pro byt hlavice. Tyto tělové pilníky jsou dodávány v průmyslovém balení bez držák karosářského pilníku. Jsou také jednotlivě baleny v plastových rukávech bez perforace Euro.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 299 e.
  • Metrika šířky: 36 mm
  • Ozubení: Speciální příčný řez (SK)
  • Metrické délky: 350 mm
  • Výška: 4,7 mm

Výhoda:

  • Poloměr ohybu pilník lze plynule nastavit pomocí upínací zařízení.
  • Bodové použití je možné.
  • Řezání zubů ostrým nožem.
  • Zvláště vhodný pro plochý hlavice.

Použití:

  • Zpracování úloh: Vyrovnání; povrchové zpracování
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku