Soubor těla s. Anděl, ohnutý a balený Flaschstump 350mm Hieb 3 pro jemné zpracování

Artiklové číslo: 4007220016299
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
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
Druh produktu Karosarsky pilnik

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220016299
EAN / GTIN 4007220016299
Číslo výrobce 14103353
L-číslo L51060 335

Popis

Popis:

podélný a příčný ohyb (bulbous) pilník s rybářským prutem. Lomítko na jedné straně. Radiální ozubení pro jemné obrábění a dokončování. Zuby jsou navrženy tak, aby vytvářely povrchy bez bodování. Tyto tělové pilníky s háčkem jsou dodávány v průmyslovém balení bez rukojeť.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 299 c.
  • Metrika šířky: 34,5 mm
  • Lomítko: 3
  • Metrické délky: 350 mm
  • Výška: 7,6 mm

Výhoda:

  • pilník zabraňuje nechtěným škrábancům.
  • Bodové použití je možné.

Použití:

  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; vyrovnání; zpracování povrchu; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku