Popis:
Frézované lamely pilníku od společnosti Pferd jsou vhodné zejména pro hrubé obrábění. Díky agresivnímu, fréznímu tvaru zubů s velkými komorami na čipech se zuby nezacpávají. Obdélníkové pilové listy jsou na plochých stranách šroubované s drtičem třísek. Pro upínač na držák pilníků jsou listy souborů opatřeny dvěma otvory. Obdélníkový pilník se dvěma otvory na upínač na držák pilníků, se spirálovité zuby na plochých stranách s třískový jistič. Šikmé ozubení pro univerzální hrubovací a dokončovací operace na měkkých kovech. Vzhledem k tvaru frézovaného zubu s velkými komorami na třísky se zuby neucpávají. Tyto frézované listy jsou dodávány v průmyslovém balení bez držák.
Charakteristika:
- Typ Pferd: 296
- Metrika šířky: 36 mm
- Ozubení: 2
- Metrické délky: 350 mm
- Výška: 4,7 mm
Použití:
- Zpracování úloh: Srážení hran; odhrotování; vyrovnání; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- Ocelová litina
- Měď
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Neželezný kov měkký
- Ocel, litá ocel
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)