Rybářský pilník frézovaný Flachstump 300mm zub 1, hrubé obrábění měkkých kovů

Artiklové číslo: 4007220015650
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Frézovaný pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220015650
    EAN / GTIN 4007220015650
    Číslo výrobce 13101301
    L-číslo L51130 50

    Popis

    Popis:

    Frézované pilníky od společnosti Pferd jsou vhodné zejména pro hrubé obrábění. Vzhledem k agresivnímu, frézovaného tvaru zubu s velkými komorami na čipech se zuby nezahltí. Obdélníkový pilník se zuby na třech stranách. Verze s rybářským prutem. Ploché strany se spirálovité zuby a třískový jistič, vysoká hrana s rovnými zuby. Vhodné pro obrábění pravoúhlých geometrií. Šikmé ozubení pro hrubé obrábění měkkých kovů. Vzhledem k tvaru frézovaného zubu s velkými komorami na třísky se zuby neucpávají. Tyto frézované listy jsou dodávány v průmyslovém balení.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: 290
    • Metrika šířky: 30 mm
    • Ozubení: 1
    • Metrické délky: 300 mm
    • Výška: 6 mm

    Výhoda:

    • Velmi agresivní.
    • Žádné ucpání díky velkým komorám na třísky.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Vyberte 1 zubů s 8 zuby Pro palec pro hrubé obrábění.
    • Zpracování úloh: Srážení hran; odhrotování; vyrovnání; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Mosaz
      • Ocelová litina
      • Měď
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Neželezný kov měkký
      • Ocel, litá ocel
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku