Plastová brožura PH08 90mm pro klíčové soubory, délka 100-150mm

Artiklové číslo: 4007220015476
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Sešit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220015476
EAN / GTIN 4007220015476
Číslo výrobce 12616108
L-číslo L51060 143

Popis

Popis:

Řada PFERD obsahuje brožury souborů v různých provedeních a rozměrech. Od dřevěných sponek pro pilníky řetězové pily až po ergonomické sponky pro dílenské pilníky, pilníky na ostření nebo škrabačky až po rychloupínací svorky pro jehlové pilníky nebo přesné pilníky nabízí Pferd rukojeti pro širokou škálu pilníků. Plastové pilníky pro dobré vedení a přenos energie.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: PH 08
  • Vhodné pro délku [mm]: 100, 125, 150 mm
  • Vhodné pro: Zámečnické pilníky
  • Délka, celkem: 90 mm

Výhoda:

  • Zesílený límec zaručuje práci s nízkou únavou a vysokou bezpečností při práci.
  • Dobrý přenos výkonu a dobrá správa pilník.
  • Vzduchové komory podporují odvod vlhkosti rukou.
  • rukojeť pilníku je vyroben z pevného plastu.
  • Neobsahuje plastifikátory.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku