Pilník na pilu rovné hrany Plochý hrot 150mm Hieb 1 pro hrubé broušení

Artiklové číslo: 4007220011546
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Pilník na pily

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220011546
    EAN / GTIN 4007220011546
    Číslo výrobce 11904151

    Popis

    Popis:

    Pilníky jsou univerzální nástroje pro ostření řezných hran na pilových kotouči, nožích a dalších nástrojích s ostrými kovovými hranami. Obdélníkový, špičatý pilník s rybářským prutem. Lomítko na čtyřech stranách. typ E podle DIN 7262. Soubory jsou dodávány v průmyslovém balení bez rukojeť.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: 1212 SP
    • Metrika šířky: 16 mm
    • Lomítko: 1
    • Metrické délky: 150 mm
    • Výška: 3 mm

    Použití:

    • Zpracování úloh: Zaostřit
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Litá ocel
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku