Sada dílenských pilníku WR 5-dílná svinovací pouzdro 250mm, 1 pro hrubé obrábění, hrubování

Artiklové číslo: 4007220011447
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Dílenský pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220011447
    EAN / GTIN 4007220011447
    Číslo výrobce 11800541
    L-číslo L51060 51

    Popis

    Provedení:

    • WR

    Popis:

    Kvalitní soubory pro průmysl a řemeslo v ochranné a klimaticky odolné PVC vaku pro ukládání a skladování v kufr na nářadí nebo na pracovní stůl. Každý pilník má ergonomickou brožuru. Příčný řez pro hrubé obrábění a hrubování.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: 541
    • Provedení: WR
    • Metrické délky: 250 mm

    Výhoda:

    • Vhodné pro širokou škálu aplikací.
    • Obsahuje odpovídající svinovací pouzdro pro prostorově úsporný ukládání a skladování.
    • Rovnoměrně vysoká rychlost odstraňování od špičky k rybářské tyči.
    • Dlouhá životnost.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Pro hrubování nebo hrubé obrábění použijte pilník.
    • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Mosaz
      • bronz
      • Ocelová litina
      • Měď
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Ocel, litá ocel
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • zinek

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku