Pilník na pilník rovné hrany Flaschstump 300mm Hieb 2 univerzální pro broušení

Artiklové číslo: 4007220010938
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Pilník na pily

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220010938
EAN / GTIN 4007220010938
Číslo výrobce 11607303
L-číslo L51060 275

Popis

Popis:

Pilníky jsou univerzální nástroje pro ostření řezných hran na pilových kotouči, nožích a dalších nástrojích s ostrými kovovými hranami. Obdélníkový pilník s rybařením a lomítkem na všech čtyřech stranách. typ E podle DIN 7262. Řez pro univerzální ostření. Má dvě rovné hrany. Soubory jsou dodávány v průmyslovém balení bez rukojeť.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1212
  • Metrika šířky: 30 mm
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 300 mm
  • Výška: 5 mm
  • včetně rukojeť: Bez

Použití:

  • Zpracování úloh: Zaostřit
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku