ostřící pilník šermířské 200mm hieb 2 univerzální pro ostření

Artiklové číslo: 4007220010884
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dílenský pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220010884
EAN / GTIN 4007220010884
Číslo výrobce 11605203
L-číslo L51060 146

Popis

Popis:

Pferd Sword pilníky jsou ideální pro ostření široké škály pilových listů. Diamantové pilníky s háčkem a řezem na čtyřech stranách přesvědčí i po delší hlavice s vynikající kvalitou povrchu. Diamantový pilník v mečovém profilu s rybářskou tyčí. Lomítko na čtyřech stranách. Řez pro univerzální ostření. Soubory jsou dodávány v průmyslovém balení bez rukojeť.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 305
  • Metrika šířky: 30 mm
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 200 mm
  • Výška: 5 mm

Použití:

  • Zpracování úloh: Zaostřit
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku