Popis:
Trojúhelníkové pilníky z Pferd jsou trojúhelníkové, špičaté pilníky s tyčí. Pilové pilníky lze použít na ocel a litou ocel a jsou vhodné zejména pro ostření pilového nářadí. Pferd nabízí trojúhelníkové pilové pilníky v mnoha provedeních a tvarech. Trojúhelníkové, špičaté pilníky s rybářským prutem. Lomítka na třech stranách a třech okrajích. Řez pro univerzální ostření. Soubory jsou dodávány v průmyslovém balení bez rukojeť.
Charakteristika:
- Typ Pferd: 1238
- Metrika šířky: 7 mm
- Lomítko: 2
- Metrické délky: 150 mm
- včetně rukojeť: Bez
Výhoda:
- Dobrý výkon při odstraňování.
- Dlouhá životnost.
- Univerzální.
Použití:
- Zpracování úloh: Zaostřit
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Litá ocel
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)