rašple na dřevo kolem 200mm Hieb 2 univerzální pro hrubování a dokončování

Artiklové číslo: 4007220009710
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rašple na dřevo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220009710
EAN / GTIN 4007220009710
Číslo výrobce 11308202

Popis

Popis:

Kvalitní škrabačky PFERD, které jsou vhodné zejména pro hrubé obrábění dřeva. Kulatý, špičatý pilník s průběžným škrabatým řezem. typ E podle DIN 7263. Verze s rybářským prutem. Vhodné pro obrábění poloměrů a profilů s interními poloměry. Škrabací řez pro univerzální škrabací práce. Soubory jsou dodávány v průmyslovém balení bez rukojeť.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1562
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 200 mm
  • Ø vnější metrika: 9,5 mm
  • včetně rukojeť: Bez

Výhoda:

  • Vysoký úběrový výkon.
  • Dobrá evakuace čipů.

Použití:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odhrotování; zaoblení; zpracování povrchu; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Dřevo

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku