rašple na dřevo HALBRUND-Spitz 250mm Hieb 1 pro hrubování

Artiklové číslo: 4007220009659
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rašple na dřevo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220009659
EAN / GTIN 4007220009659
Číslo výrobce 11307251

Popis

Popis:

Kvalitní škrabačky PFERD, které jsou vhodné zejména pro hrubé obrábění dřeva. Polokruhový, zúžený pilník s škrabací řezem na dvou stranách. typ C podle DIN 7263. Verze s rybářským prutem. Struhadlo pro hrubé obrábění a hrubování. Soubory jsou dodávány v průmyslovém balení bez rukojeť.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1552
  • Metrika šířky: 25 mm
  • Lomítko: 1
  • Metrické délky: 250 mm
  • Výška: 8,5 mm
  • včetně rukojeť: Bez

Výhoda:

  • Vysoký úběrový výkon.
  • Dobrá evakuace čipů.

Použití:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odhrotování; zaoblení; zpracování povrchu; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Dřevo

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku