Sada přesných jehlových pilníku 6-tlg. 160 mm švýcarský hieb 1, střední

Artiklové číslo: 4007220009222
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
Druh produktu Přesný jehlový pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220009222
EAN / GTIN 4007220009222
Číslo výrobce 11260162
L-číslo L51130 10

Popis

Popis:

Jsou ideální pro obrábění nejmenších povrchů, otvorů, geometrií, profilů a poloměrů. sada obsahuje aplikační výběr jehlových souborů. Příčný řez pro středně přesné obrábění.

Charakteristika:

  • Číslo, obsah: 6 kusů
  • Typ Pferd: PF 263
  • Lomítko: 1
  • Metrické délky: 160 mm

Výhoda:

  • Vzhledem k jejich tvaru rybolovu může být použit s nebo bez rukojeti jehel.

Použití:

  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování
  • Typy jednotek: Ruční pilník; ruční vložka

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Rozsah dodávky:

  • Dodává se v praktické kartonové krabici, která chrání před nečistotami a poškozením.

Vhodné produkty

Příslušenství