pilník na klíče s vydáním asi 100mm Hieb 2 pro filigránové feilery

Artiklové číslo: 4007220009208
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Zámečnický pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220009208
    EAN / GTIN 4007220009208
    Číslo výrobce 11256102
    L-číslo L51060 271

    Popis

    Popis:

    Malé pilníky pro lehké a jemné pilníky jsou vhodné zejména pro výrobu nástrojů a forem. Pferd vyrábí tyto soubory podle specifikací DIN 7283. Kulatý pilník s celokruhovým lomítkem. Verze s rybářským prutem. Příčný řez pro univerzální práci se soubory. Tyto klíčové soubory jsou dodávány v POS balení s dřevěnou rukojetí.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: 1167
    • Lomítko: 2
    • Metrické délky: 100 mm
    • Ø vnější metrika: 3 mm
    • včetně rukojeť: Dřevěná brožura

    Výhoda:

    • Univerzální.
    • Velmi praktický design pro zpracování jemných součástí.

    Použití:

    • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování; ostření; povrchové zpracování; zpracování hran
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Mosaz
      • bronz
      • Ocelová litina
      • Měď
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • zinek

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku