pilník na klíče s 100mm Hieb 2 booklet pro filigránské feilery

Artiklové číslo: 4007220009192
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Zámečnický pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220009192
EAN / GTIN 4007220009192
Číslo výrobce 11255102
L-číslo L51060 253

Popis

Popis:

Malé pilníky pro lehké a jemné pilníky jsou vhodné zejména pro výrobu nástrojů a forem. Pferd vyrábí tyto soubory podle specifikací DIN 7283. Půlkruhový pilník s řezem na dvou stranách. Verze s rybářským prutem. Příčný řez pro univerzální práci se soubory. Tyto klíčové soubory jsou dodávány v POS balení s dřevěnou rukojetí.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1157
  • Metrika šířky: 9 mm
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 100 mm
  • Výška: 3 mm
  • včetně rukojeť: Dřevěná brožura

Výhoda:

  • Univerzální.
  • Velmi praktický design pro zpracování jemných součástí.

Použití:

  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování; ostření; povrchové zpracování; zpracování hran
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • zinek

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku