Sada pilníku s 3-tlg. rozsah souborů 200/300mm pro náročné domácí/živnostníky

Artiklové číslo: 4007220008515
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Dílenský pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220008515
    EAN / GTIN 4007220008515
    Číslo výrobce 11202300
    L-číslo L51060 190

    Popis

    Popis:

    Kvalitní soubory pro DIY potřeby v ochranném vnějším kartonu. Precizní provedení s vysokým řezným výkonem a dlouhou životností nástroje. Vhodné i pro ostření. Každý pilník má ergonomickou brožuru.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: 300
    • Metrické délky: 200 mm

    Výhoda:

    • Vhodné pro širokou škálu aplikací.
    • Rovnoměrně vysoká rychlost odstraňování od špičky k rybářské tyči.
    • Dlouhá životnost.

    Použití:

    • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Mosaz
      • bronz
      • Ocelová litina
      • Měď
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Ocel, litá ocel
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • zinek

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku