Popis:
Speciální pilníky od společnosti Pferd jsou nástroje optimalizované pro speciální aplikace, například pro obrábění měkkých kovů nebo termosetů, pro odstraňování otřepů soustružené díly nebo pro ostření řezných nástrojů. Obdélníkový pilník s rybářským prutem a křížovým řezem na třech stranách, jeden okraj neořezaný. Příčný řez se vyznačuje obzvláště vysokým řezným výkonem. Vhodné také pro zpracování plastů, zejména termosetů. Speciální střih speciálně určený pro odstraňování otřepů. Soubory jsou dodávány v průmyslovém balení bez rukojeť.
Charakteristika:
- Typ Pferd: 1312
- Metrika šířky: 16 mm
- Lomítko: Lomítko
- Metrické délky: 150 mm
- Výška: 2,8 mm
Výhoda:
- Obzvláště vysoký řezný výkon.
- Univerzální.
Použití:
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; zpracování hran
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Měď
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Více neželezné kovy
- plasty
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- zinek