dílenský pilník nůž tvar 150mm Hieb 3 pro jemné obrábění, dokončovací práce

Artiklové číslo: 4007220006818
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Nožový pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220006818
EAN / GTIN 4007220006818
Číslo výrobce 11109153
L-číslo L51060 189

Popis

Popis:

Pferd vyrábí soubory pro dílnu s nejvyššími standardy kvality. Vyznačují se dlouhou životností a velmi dobrým výkonem při odstraňování. Trojúhelníkový pilník v profilu čepele s řezem na dvou stranách a úzkým okrajem. Verze s rybářským prutem. typ G podle DIN 7261. Vhodné pro obrábění velmi ostrých a úzkých geometrií. Příčný řez pro dokončování a dokončování. Soubory jsou dodávány v průmyslovém balení bez rukojeť.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1172
  • Metrika šířky: 16 mm
  • Lomítko: 3
  • Výška: 1,25 mm
  • Metrické délky: 150 mm
  • Výška: 5,2 mm

Výhoda:

  • Rovnoměrně vysoká rychlost odstraňování od špičky k rybářské tyči.
  • Dlouhá životnost.
  • Provedení orientované na aplikaci.

Použití:

  • Doporučení k použití: Použijte soubory pro dokončení a dokončení.
  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • zinek

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku