Pilník na dřevěné semi-brund 250mm Hieb 2 univerzální pro hrubování a dokončování

Artiklové číslo: 4007220006382
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Pilník na dřevo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220006382
    EAN / GTIN 4007220006382
    Číslo výrobce 11106252
    L-číslo L51060 292

    Popis

    Popis:

    Kvalitní pilníky PFERD, které jsou vhodné zejména pro hrubé obrábění dřeva. Polokruhový pilník pro dřevo se speciálním pilníkem řezem na dvou stranách. typ C podle DIN 7263. Verze s rybářským prutem. Soubory jsou dodávány v průmyslovém balení bez rukojeť.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: 1159
    • Metrika šířky: 25 mm
    • Lomítko: 2
    • Metrické délky: 250 mm
    • Výška: 7 mm

    Výhoda:

    • Vysoký úběrový výkon.
    • Dobrá evakuace čipů.

    Použití:

    • Zpracování úloh: Srážení hran; odhrotování; zaoblení; zpracování povrchu; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Plasty
      • Dřevo

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku