pilník na měkké kovy Halbrund 250mm Hieb 0 pro zpracování měkkého kovu a plastu

Artiklové číslo: 4007220006375
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dílenský pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220006375
EAN / GTIN 4007220006375
Číslo výrobce 11106250
L-číslo L51130 106

Popis

Popis:

Speciální pilníky od společnosti Pferd jsou nástroje optimalizované pro speciální aplikace, například pro obrábění měkkých kovů nebo termosetů, pro odstraňování otřepů soustružené díly nebo pro ostření řezných nástrojů. Polokruhový pilník s řezem na dvou stranách a rybářským prutem. typ E podle DIN 7261. Vynikající přesnost díky KOŇSKÝM spirálovým řezům na půlkulaté straně. Ideální pro zpracování měkkých kovů. Speciální řez speciálně určený pro hrubé odstraňování měkkých kovů, jako je hliník. Soubory jsou dodávány v průmyslovém balení bez rukojeť.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1652 w.
  • Metrika šířky: 25 mm
  • Lomítko: 0
  • Metrické délky: 250 mm
  • Výška: 7 mm

Výhoda:

  • Speciální geometrie břitu zabraňuje ucpání pilník.
  • Dobré povrchy.
  • Práce s energeticky úsporným výkonem.

Použití:

  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; povrchové zpracování
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Více neželezné kovy
    • plasty
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • zinek

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku