Pilník na dřevo polobrund 200mm Hieb 2 univerzální pro hrubování a dokončování

Artiklové číslo: 4007220006368
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Pilník na dřevo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220006368
EAN / GTIN 4007220006368
Číslo výrobce 11106202
L-číslo L51060 464

Popis

Popis:

Kvalitní pilníky PFERD, které jsou vhodné zejména pro hrubé obrábění dřeva. Polokruhový pilník pro dřevo se speciálním pilníkem řezem na dvou stranách. typ C podle DIN 7263. Verze s rybářským prutem. Soubory jsou dodávány v průmyslovém balení bez rukojeť.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1159
  • Metrika šířky: 20 mm
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 200 mm
  • Výška: 6 mm

Výhoda:

  • Vysoký úběrový výkon.
  • Dobrá evakuace čipů.

Použití:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odhrotování; zaoblení; zpracování povrchu; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Plasty
    • Dřevo

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku