Plochý hrot dílenský pilník 150 mm Hieb 1 pro hrubování a hrubování

Artiklové číslo: 4007220005842
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dílenský pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220005842
EAN / GTIN 4007220005842
Číslo výrobce 11103151

Popis

Popis:

Pferd vyrábí soubory pro dílnu s nejvyššími standardy kvality. Vyznačují se dlouhou životností a velmi dobrým výkonem při odstraňování. Obdélníkový, špičatý pilník s řezem na čtyřech stranách. Verze s rybářským prutem. typ B podle DIN 7261. Vhodné pro obrábění pravoúhlých geometrií. Příčný řez pro hrubé obrábění a hrubování. Soubory jsou dodávány v průmyslovém balení bez rukojeť.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1122
  • Metrika šířky: 16 mm
  • Lomítko: 1
  • Metrické délky: 150 mm
  • Výška: 4 mm
  • včetně rukojeť: Bez

Výhoda:

  • Rovnoměrně vysoká rychlost odstraňování od špičky k rybářské tyči.
  • Dlouhá životnost.
  • Provedení orientované na aplikaci.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro hrubování nebo hrubé obrábění použijte pilník.
  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • zinek

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku