Plochý hrot dílenský pilník 100 mm Hieb 1 pro hrubování a hrubování

Artiklové číslo: 4007220005811
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Dílenský pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220005811
    EAN / GTIN 4007220005811
    Číslo výrobce 11103101

    Popis

    Popis:

    Pferd vyrábí soubory pro dílnu s nejvyššími standardy kvality. Vyznačují se dlouhou životností a velmi dobrým výkonem při odstraňování. Obdélníkový, špičatý pilník s řezem na čtyřech stranách. Verze s rybářským prutem. typ B podle DIN 7261. Vhodné pro obrábění pravoúhlých geometrií. Příčný řez pro hrubé obrábění a hrubování. Soubory jsou dodávány v průmyslovém balení bez rukojeť.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: 1122
    • Metrika šířky: 12 mm
    • Lomítko: 1
    • Metrické délky: 100 mm
    • Výška: 2,5 mm
    • včetně rukojeť: Bez

    Výhoda:

    • Rovnoměrně vysoká rychlost odstraňování od špičky k rybářské tyči.
    • Dlouhá životnost.
    • Provedení orientované na aplikaci.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Pro hrubování nebo hrubé obrábění použijte pilník.
    • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Mosaz
      • bronz
      • Ocelová litina
      • Měď
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Ocel, litá ocel
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • zinek

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku