Popis:
Speciální pilníky od společnosti Pferd jsou nástroje optimalizované pro speciální aplikace, například pro obrábění měkkých kovů nebo termosetů, pro odstraňování otřepů soustružené díly nebo pro ostření řezných nástrojů. Obdélníkový pilník s rybářským prutem a speciálním řezem na třech stranách, jeden okraj neořezaný. typ A podle DIN 7261. Ideální pro zpracování měkkých kovů. Speciální řez speciálně určený pro hrubé odstraňování měkkých kovů, jako je hliník. Soubory jsou dodávány v průmyslovém balení bez rukojeť.
Charakteristika:
- Typ Pferd: 1612 w.
- Metrika šířky: 30 mm
- Lomítko: 0
- Metrické délky: 300 mm
- Výška: 6,5 mm
Výhoda:
- Speciální geometrie břitu zabraňuje ucpání pilník.
- Dobré povrchy.
- Práce s energeticky úsporným výkonem.
Použití:
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; povrchové zpracování
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Měď
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Více neželezné kovy
- plasty
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- zinek