dílenský pilník Flaschstumpf 250mm Hieb 2 univerzální pro hrubování a dokončování

Artiklové číslo: 4007220005705
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
    Druh produktu Dílenský pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220005705
    EAN / GTIN 4007220005705
    Číslo výrobce 11101252
    L-číslo L51060 47

    Popis

    Popis:

    Pferd vyrábí soubory pro dílnu s nejvyššími standardy kvality. Vyznačují se dlouhou životností a velmi dobrým výkonem při odstraňování. Obdélníkový pilník s řezem na třech stranách, jedna strana neořezaná. Verze s rybářským prutem. typ A podle DIN 7261. Vhodné pro obrábění pravoúhlých geometrií. Příčný řez pro univerzální práci se soubory. Soubory jsou dodávány v průmyslovém balení bez rukojeť.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: 1112
    • Metrika šířky: 25 mm
    • Lomítko: 2
    • Metrické délky: 250 mm
    • Výška: 6 mm
    • včetně rukojeť: Bez

    Výhoda:

    • Rovnoměrně vysoká rychlost odstraňování od špičky k rybářské tyči.
    • Dlouhá životnost.
    • Provedení orientované na aplikaci.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Soubory používejte univerzálně pro různé aplikace v dílně.
    • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Mosaz
      • bronz
      • Ocelová litina
      • Měď
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Ocel, litá ocel
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • zinek

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku