ŘETĚZ OSTRÝ KSSG 91 řetězová pila ostřejší Ø 4,0mm pro dělení řetězu 3/8″ nízký profil

Artiklové číslo: 4007220005460
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Pilník na řetězové pily

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220005460
    EAN / GTIN 4007220005460
    Číslo výrobce 11099092
    L-číslo L51060 272

    Popis

    Popis:

    Produktová řada PFERD zahrnuje ořezávátka pro ruční i strojní ostření pilových řetězů. Ořezávátka Pferd se vyznačují dlouhou životností a snadným použitím. Ořezávátka na řetězové pily od společnosti Pferd jsou ideální pro ruční ostření řetězů pily. Ruční ostření je ekonomičtější a mnohem šetrnější než mechanické ostření a prodlužuje životnost řetězu pily s časným opětovným ostřením. Zařízení pro ostření pravého a levého řezného zubu je přeměněno v několika jednoduchých krocích. Ořezávátko řetězové pily obsahuje ořezávátko, klasickou řadu pilník na řetězové pily, pilník s omezovačem hloubky a brožuru s ergonomickými soubory FH 1 KSF. Dodává se s podrobným návodem k použití v průhledném, opakovaně použitelném plastovém sáčku, který chrání před poškozením a kontaminací.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: KSSG 91
    • Rozteč řetězu: 3/8 LP
    • Úhel zaostření: 35 °
    • Vhodné pro metrické Ø: 4,0 mm
    • Metrika šířky: 60 mm
    • Lomítko: Klasická linka
    • Vzdálenost omezovače hloubky: 0,65 mm
    • Metrické délky: 340 mm
    • Výška: 27 mm

    Výhoda:

    • Flexibilní hlavice na místě díky kompaktnímu designu zařízení.
    • Snadná manipulace a přednastavený úhel zaostření.
    • Dlouhá životnost s vyměnitelnými soubory.
    • Nejvyšší přesnost pro optimální ostrost.
    • Současné ostření řezné hrany zubu a nastavení omezovače hloubky.

    Použití:

    • Zpracování úloh: Zaostřit
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Rozsah dodávky:

    • Poznamenejte si definovanou vzdálenost omezovače hloubky.
    • Pferd nabízí tento ořezávátko řetězové pily v různých verzích, které jsou přizpůsobeny různým roztečím řetězu.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku