Popis:
Pilníky řetězové pily od společnosti Pferd se používají po celém světě pro ostření řetězů pily. Mohou být použity jednotlivě s rukojeť nebo v kombinaci s hloubkovým omezovačem souborů s ŘETĚZEM OSTRÝCH řetězových pilového ořezávátka populární u uživatelů. Kulaté pilníky pro ruční ostření pilových řetězů s přesným spirálovým řezáním pro extrémní ostrost a obzvláště dlouhou životnost nástroje. Zostřit zuby rychle a bez bodování. Umožňuje hospodárné ostření bez tepelného namáhání v důsledku tření, které je jemnější než mechanická oprava. Klasický spirálový řez pro uživatele, kteří preferují agresivní podání.
Charakteristika:
- Typ Pferd: 412 200
- Tvar: Kulatý
- Lomítko: Klasická linka
- Metrické délky: 200 mm
- Ø vnější metrika: 6,3 mm
Výhoda:
- Optimální kombinace životnosti nástroje a výkonu při odstraňování, agresivní chování souborů pro rychlé ostření.
Použití:
- Zpracování úloh: Zaostřit
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Poznámka:
- Vždy dodržujte aktuální poznámky a doporučení výrobců zařízení a pilových řetězů.