Kartáč na hrnce unzopft TBU Ø70mm shaft-Ø6 mm steel-wire-Ø0,30

Artiklové číslo: 4007220004555
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220004555
EAN / GTIN 4007220004555
Číslo výrobce 43211202
L-číslo L51510 129

Popis

Popis:

Univerzálně použitelné pro čištění, odrušování a vyhlazování, jakož i odstraňování koroze a laků. Díky konečnému použití s celým povrchem kartáčku je vhodný zejména pro čištění velkých, plochých a snadno přístupných povrchů. Hrnkový kartáč s plastovým potahem těla kartáčku. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 6000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 3000 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 4500 RPM
  • Metrika šířky: 15 mm
  • Záznamový systém: Stopka
  • Ø zásobení materiálu: 0,3 mm
  • Ø vnější metrika: 70 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
  • Délka, ořez: 22 mm
  • Délka, celkem: 80 mm

Výhoda:

  • Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
  • Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.
  • Vytváří jemné povrchy.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte nástrojovou jednotku s výkonem nejméně 300 W.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování koroze; odstraňování oxidových vrstev; odstraňování nátěrů;
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; vrtačka; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Duroplasty
    • Elastomery
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Dřevo

Poznámka:

  • Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku