Kuželový kartáč combitwist zopft KBG Ø 100x13 mm M14, drát z nerezové oceli Ø 0,50 mm úhlové brusky (1)

Artiklové číslo: 4007220003794
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Kuželový kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220003794
    EAN / GTIN 4007220003794
    Číslo výrobce 43313016

    Popis

    Popis:

    Velmi agresivní kartáč. Ideální pro náročné čištění, jako je odstraňování otřepů, čištění, odstraňování rzi a odstraňování vodního kamene, stejně jako pro odstraňování svářecích postříkání. Pro splnění zvláštních požadavků při obrábění nerezové oceli (INOX) používá společnost Pferd pro všechny kartáče INOX kvalitu drátu 1,4310 (V2A). Praktické zkušenosti z průmyslového prostředí potvrzují, že má velmi dobrou odolnost proti korozi s optimální životností. Všechny kartáče PFERD s výbrusem INOX jsou označeny modrou barvou a jsou vhodné pro použití s hlavice na všech nerezových ocelí (INOX), jako je V4A. Kvalita drátu 1,4310 má tendenci se při kalení za studena chovat feromagneticky, tj. je přitahována magnety.;to je způsobeno strukturální změnou způsobenou deformací, např. při tažení drátu. To nemá vliv na kvalitu a odolnost proti korozi ořezávání INOX. Zachovává si své korozivzdorné vlastnosti. Drát z nerezové oceli (INOX) odolává teplotám do 450 °C.

    Charakteristika:

    • Počet, mozky: 24 kusů
    • Balení: Balení POS
    • OT./MIN, max.: 20000 RPM
    • OT./MIN, opt., od: 8000 RPM
    • OT./MIN, opt., do: 15000 RPM
    • Metrika šířky: 13 mm
    • Záznamový systém: Závit
    • Ø zásobení materiálu: 0,5 mm
    • Ø vnější metrika: 100 mm
    • Ø závit: M14x2
    • Materiál pro skladování: Nerezový drát (INOX)
    • Délka, ořez: 22 mm

    Výhoda:

    • kartáč je odmaštěn a nezanechává na obrobku žádné zbytky oleje.
    • Nejvyšší hospodárnost díky maximální životnosti nástroje a odstranění materiálu.
    • Vysoký pracovní komfort díky plynulému běhu bez kopání kartáč.
    • Vhodné pro obrábění rohů a hran, protože copánky se otáčejí méně.
    • Agresivní kartáčovací efekt díky vysoké tuhosti drátěných opletení.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro dosažení optimálních výsledků používejte výkonné úhlové brusky.
    • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování vodního kamene; odstraňování zubního kamene; Odstraňte oxidové vrstvy; odstranění barvy; zpracování kořenových švů; zpracování svarových švů; zpracování zaoblených švů
    • Typy jednotek: Úhlová bruska

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • bronz
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Tvrdý neželezný kov
      • Vysoce tepelně odolné materiály
      • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
      • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
      • Více neželezné kovy
      • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Titan
      • Titanové slitiny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku