tvrdokov vysoce výkonný frézovací kolík Alu špičatý oblouk SPG Ø 10x20mm hřídel Ø 6 mm hliník/neželezné kovy

Artiklové číslo: 4007220003558
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
    Druh produktu Technická fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220003558
    EAN / GTIN 4007220003558
    Číslo výrobce 21122676
    L-číslo L51060 622

    Popis

    Popis:

    Pferd dále vyvinul Alu serration speciálně pro obrábění hliníku. Vyznačuje se vysokým řezným výkonem. technická fréza ve tvaru špičaté klenby podle DIN 8032, hrot zploštělý.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 19000 RPM
    • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 19000 RPM
    • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 19000 RPM
    • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 35000 RPM
    • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 35000 RPM
    • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 35000 RPM
    • Ozubení: ALU
    • Ø vnější metrika: 10 mm
    • Ø Metrická hřídel: 6 mm
    • Délka, zoubkované: 20 mm
    • Délka, celkem: 60 mm

    Výhoda:

    • Extrémně vysoký řezný výkon.
    • Velké čipy.
    • Snižte přilnavost materiálu.
    • Dlouhá životnost a plynulý chod.
    • Lze použít až 1 100 m /min velikost řezné rychlosti.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Pokud je to možné, používejte nástroje pokud možno na výkonných pohonech
      s pružně uloženým vřetenem, aby se zabránilo vibracím. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. Pokud nejmenší rozsah průměru frézovacího čepu dosáhne hlavice, lze podle toho zvýšit doporučenou hodnotu Otáčky. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
      v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 6 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů.
    • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
    • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Mosaz
      • bronz
      • Měď
      • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
      • Hliníkové slitiny tvrdé
      • Tvrdý neželezný kov
      • plasty
      • Hliníkové slitiny měkké
      • Neželezný kov měkký
      • Termoplasty
      • Hliníkové slitiny odolné
      • zinek

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku