Popis:
Brusné kotouče POLINOX jsou vyrobeny z polyamidového rouna, ve kterém je integrováno brusné zrno. Brusný fleece je uspořádán radiálně v lamelárním tvaru, mezi každým lamelami je brusná tkanina. Tato kombinace lamely umožňuje vyšší odstranění materiálu a dává povrchu hrubší brusný vzor. Nástroj je určen pro zpracování středně velkých ploch na úhlových bruskách s regulací otáček a bruskách na zaoblené švy a lze jej namontovat přímo na pracovní vřeteno hnacího stroje bez dalšího upínacího zařízení.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 6000 RPM
- OT./MIN, opt.: 3000 RPM
- Metrika šířky: 50 mm
- Ø otvor: 0 mm
- Brusivo: Korund A.
- Ø vnější metrika: 100 mm
- Ø závit: M14
- Velikost zrna: 280
Výhoda:
- Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
- Chladnější povrch a nízké tepelné zatížení obrobku.
- Bez ucpání nástroje díky otevřené konstrukci a vysoké flexibilitě netkaného materiálu.
Použití:
- Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 10-20 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi výkonem při odstraňování, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchová úprava
- Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
- zinek
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 32 m /s.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.