Netkaný brusný váleček POLINOX PNG Ø 100x100 mm, klínová drážka 19 mm A280 pro jemné broušení a konečnou úpravu

Artiklové číslo: 4007220002636
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
    Druh produktu Brusný válec

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220002636
    EAN / GTIN 4007220002636
    Číslo výrobce 44641203
    L-číslo L51050 791

    Popis

    Beschreibung:

    POLINOX-Schleifwalzen eignen sich besonders zur Bearbeitung großer Flächen. Das Schleifvlies besteht aus mehreren stark gewellten Schleifvliesstreifen, die um einen Kern gewickelt sind. Durch die wellenförmige Anordnung des Schleifvlieses ist ansatzloses Strichmattieren von Flächen möglich.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 4800 RPM
    • RPM, opt.: 2500 RPM
    • Breite metrisch: 100 mm
    • Ø Bohrung: 19 mm
    • Schleifmittel: Korund A
    • ø Außen metrisch: 100 mm
    • Korngröße: 280

    Vorteil:

    • Hohe Standzeit durch dicht verpackte Lamellen.
    • Kühler Schliff und geringe thermische Belastung des Werkstückes.
    • Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren); Flächenbearbeitung
    • Antriebsarten: Walzenantriebe

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Stahlguss
      • Kobaltbasislegierungen
      • Kupfer
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplaste
      • Titan
      • Titanlegierungen
      • Zink

    Lieferumfang:

    • Der Bohrungs-ø 19 mm mit 4 Keilnuten passt auf alle üblichen Walzenantriebe.

    Hinweis:

    • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku