Ocelový válec pro těžký provoz tvrdokov, ZYA, Ø 16x25 mm, Ø 6 mm, pro ocel

Artiklové číslo: 4007220002360
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220002360
EAN / GTIN 4007220002360
Číslo výrobce 21102037
L-číslo L51140 475

Popis

Popis:

S inovativním OCELOVÝM vroubkem vyvinula společnost Pferd jedinečné frézovací čepy pro obrábění oceli a lité oceli. Vyznačují se výrazně zvýšenou agresivitou a zároveň dobrou ovladatelností. Tím je zajištěna bezpečná a přesná práce. Díky extrémně vysokému řeznému výkonu jsou OCELOVÉ zuby frézovacích čepů působivé díky svým značným úsporám času a vysoké hospodárnosti. Válcový technická fréza podle DIN 8032.

Charakteristika:

  • OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 9000 RPM
  • OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 9000 RPM
  • OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 15000 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 15000 RPM
  • Ozubení: STEEL
  • Ø vnější metrika: 16 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, zoubkované: 25 mm
  • Délka, celkem: 65 mm

Výhoda:

  • Až o 50 % vyšší řezný výkon v hlavice na oceli a lité oceli ve srovnání s frézovacími kolíky s konvenčními křížovými převody.
  • Znatelně zvýšená agresivita, velké třísky a velmi dobrá evakuace třísek díky inovativní geometrii zubů.
  • Obrobek je chráněn výrazně nižším tepelným namáháním.
  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pokud je to možné, používejte nástroje pokud možno na výkonných pohonech
    s pružně uloženým vřetenem, aby se zabránilo vibracím. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 6 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Pouzdro z oceli
    • Ocelová litina
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • nástrojové oceli

Poznámka:

  • Vzhledem k velmi vysokému řeznému výkonu může dojít ke změně barvy hřídele. Nepředstavuje to žádné bezpečnostní riziko*.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku