Stranový jednostranný klíč SW.46 mm D.369 mm

Artiklové číslo: 40040460
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40040460
EAN / GTIN 4018754018369
Číslo výrobce 40040460
L-číslo L60010 1966

Popis

Popis:

  • DIN 894 až 85 mm
  • Speciální ocel, ocelová šedá

Charakteristika:

  • a: 14,8 mm
  • Délka [mm): 369 mm
  • Hmotnost: 770 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 46 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 46 mm
  • Šířka mm (b): 93 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku