Stranový jednostranný klíč SW.32 mm D.273 mm

Artiklové číslo: 40040320
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40040320
EAN / GTIN 4018754018338
Číslo výrobce 40040320
L-číslo L60010 2991

Popis

Popis:

  • DIN 894 až 85 mm
  • Speciální ocel, ocelová šedá

Charakteristika:

  • a: 11,8 mm
  • Délka [mm): 273 mm
  • Hmotnost: 315 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 32 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 32 mm
  • Šířka mm (b): 66 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku