Dvojitý otevřený klíč MOTOR SW10 mm x 12 mm D.170 mm

Artiklové číslo: 40031012
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40031012
EAN / GTIN 4018754017768
Číslo výrobce 40031012
L-číslo L60010 175

Popis

Popis:

  • Absolutní pevnost v ohybu a vysoká přilnavost díky dvojitému profilu T ve střední oblasti
  • Koncentrace materiálu pouze v exponovaných místech proti riziku rozbití
  • Extrémně odolný, ale velmi tenký a lehký
  • Těsné tolerance v klínu proti naklápění a prokluzování
  • Prémiová rohož, povrch šetrný k pokožce bez ostrých rohů a hran
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Podle DIN 3110 a ISO 10102

Charakteristika:

  • a: 5,3 mm
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • b1: 23 mm
  • b2: 28 mm
  • Délka [mm): 170 mm
  • Poloha ústí: 15 °
  • Hmotnost: 51 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 10 x 12 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 10 mm
  • Šířka přes plošky 2 [mm]: 12 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku