Crestastep B - Dřevěný žebřík 2x10 příček

Artiklové číslo: 40030
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Materiál Holz
    Provedení stupátka Sprosse
    Druh produktu Dvojitý žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 40030
    EAN / GTIN 4003866400300
    Číslo výrobce 40030
    L-číslo L90010 1358

    Popis

    Popis:

    Nejpohodlnější dřevěný žebřík pro malíře: bezpečnější práce na schodech.
    Vázací tyče z kvalitního výběrového měkkého dřeva, schůdky z buku.
    80 mm hluboké schůdky pro neunavující stání.
    Dva vysoce odolné popruhy zabraňující vyklouznutí.
    Nízká teplotní vodivost - takže i při používání venku v zimě je vždy příjemná na dotek.
    Boční závěsy s háky na kbelíky (ocelové, pozinkované).

    Charakteristika:

    Pracovní výška 4,1 m
    Zatížení max. 150 kg
    Hmotnost 19,8 kg
    Délka žebříku 2,93 m
    Materiál dřevo
    Lepené spojení podélného a stupňovitého sloupku
    Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
    Počet kroků 2 × 10
    Počet kroků 10
    Hloubka kroku 80 mm
    Svislá výška žebříku 2,74 m
    spodní, vnější šířka 0,66 m

    Poznámka:

    Odpovídá normě EN 131 professional.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku