Crestastep B - Dřevěný žebřík 2x5 příček

Artiklové číslo: 40026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 40026
EAN / GTIN 4003866400263
Číslo výrobce 40026
L-číslo L90010 1489

Popis

Popis:

Stupně z kvalitního výběrového měkkého dřeva, schůdky z bukového dřeva.
Stupně hluboké 80 mm pro neunavující stání.
Zajištěno proti roztažení dvěma vysoce pevnými popruhy.
Nízká tepelná vodivost - pro pohodlné uchopení i při použití venku v zimě.
Boční závěsy s háky na kbelíky (pozinkovaná ocel).

Charakteristika:

Pracovní výška 2,8 m
Maximální zatížení 150 kg
Hmotnost 10,3 kg
Délka žebříku 1,53 m
Materiál Dřevo
Spojení běhounu a stupínku s lepenou stupačkou
Rozteč svislých běhů a stupňů 265 mm.
Počet stupňů 2 × 5
Počet stupňů 5
Hloubka schůdku 80 mm
Svislá výška žebříku 1,45 m
Spodní, vnější šířka 0,51 m

Poznámka:

Splňuje požadavky profesionální normy EN 131.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku