1/2″ Šroubovací bit PZ. 3

Artiklové číslo: 4000-60(PZ) PZ. 3
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4000-60(PZ) PZ. 3
EAN / GTIN 4991644083978
Číslo výrobce 4000-60(PZ) PZ. 3
L-číslo L60050 9641

Popis

Popis:

Délka: 60 mm
Rozměr D2: 22 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
PZ. 3
Pozidriv
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku