Šroubovák na šrouby Torx®

Artiklové číslo: 400.7-50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 400.7-50
EAN / GTIN 7610733007714
Číslo výrobce PB 400.7-50
L-číslo L60060 1690

Popis

Popis:

  • klasický šroubovák
  • pro šrouby Torx®
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • tenká rukojeť, úspora místa a univerzální použití
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné proti nárazu, olejům a benzínu
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, mimořádná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Diameter: 3 mm
  • Klingelængde: 50 mm
  • Profil: pro šrouby Torx®
  • Skruetrækker i fuld længde: 130 mm
  • Til metalskruer M: 2 mm
  • Torx® skruestørrelse: 7

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku