Šroubováky na šrouby Torx®

Artiklové číslo: 400.30 130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 400.30 130
EAN / GTIN 7610733007783
Číslo výrobce PB 400.30-130
L-číslo L60060 1509

Popis

Popis:

  • klasický šroubovák
  • pro šrouby Torx®
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • tenká rukojeť, úspora místa a univerzální použití
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné proti nárazu, olejům a benzínu
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, mimořádná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Bredde på tværs af fladerne for sekskantede klinger: 10 mm
  • Diameter: 7 mm
  • Klingelængde: 130 mm
  • Profil: pro šrouby Torx®
  • Skruetrækker i fuld længde: 240 mm
  • Til metalskruer M: 6 mm
  • Torx® skruestørrelse: 30

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku