Stavitelný klíč 40 extra dlouhý 55 mm

Artiklové číslo: 40.55LA
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40.55LA
EAN / GTIN 3662424047794
Číslo výrobce 40.55LA
L-číslo L60130 9515

Popis

Popis:

  • Extra dlouhý otevřený očkový klíč pro přenos velkých kroutících momentů s minimální námahou
  • Hlava s dvanáctihranným profilem OGV® pro výkonné a šetrné utahování matic
  • Hlava očkového klíče zkosená pod úhlem 15°
  • Hlava vidlice zkosená pod úhlem 15°
  • Chromovaný, matný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 55
  • B x B1 [mm]: 42,0 x 84,5
  • E [mm]: 21,5 [mm]: 31
  • L [mm]: 760
  • [g]: 3900

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku