PRODLOUŽENÝ OČKOPLOCHÝ KLÍČ 42 MM

Artiklové číslo: 40.42LA
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40.42LA
EAN / GTIN 3148516623034
Číslo výrobce 40.42LA
L-číslo L60130 1316

Popis

Popis:

  • Extra dlouhý otevřený očkový klíč pro přenos velkých kroutících momentů s minimální námahou
  • Hlava s dvanáctihranným profilem OGV® pro výkonné a šetrné utahování matic
  • Hlava očkového klíče zkosená pod úhlem 15°
  • Hlava vidlice zkosená pod úhlem 15°
  • Chromovaný, matný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 42
  • B x B1 [mm]: 62,4 x 42,2
  • E [mm]: 12,3
  • E1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 615
  • [g]: 1720

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku