Dělicí kotouč 125x2,5x22,23 mm rovný neželezné kovy A30N

Artiklové číslo: 39321
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 39321
    EAN / GTIN 9003170393218
    Číslo výrobce 39321
    L-číslo L50150 174

    Popis

    Popis:

    PRÉMIOVÝ řezací kotouč pro úhlovou brusku je vysoce výkonný nástroj, který dělá řezání neželezných kovů dětskou hrou. Byl speciálně vyvinut pro materiály, jako je hliník, a umožňuje hladký, profesionální řez s minimálním úsilím. Nové specifikace zabraňují mazání a posunování v důsledku otěru materiálu, což z něj činí obzvláště dlouhotrvající a konstantní výkon.

    Charakteristika:

    • Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
    • Velikost zrna: 30
    • Vs/max: 80 m /s.
    • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: A 30 N- BFX A
    • Rozměr (D x D x H x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
    • Průměr: 125 mm
    • Tloušťka: 2,5 mm
    • Otvor: 22,23 mm
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Výhoda:

    • Nové specifikace zabraňují mazání a zatuhlosti disku
    • Specifikace a výrobní metoda umožňují nejkratší dobu separace

    Použití:

    • Pro obrábění různých typů neželezných kovů, jako je hliník, hliník, bronz, hliníkové slitiny, měď, Bronz, mosaz, nikl stříbro a Titan

    Doporučení:

    • 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a minimální otřepy
    • 2,0 až 3,0 mm pro maximální životnost a stabilitu nástroje

    Speciální funkce:
    • Ideální pro řezání neželezných kovů
    • Výjimečné řezání
    • Extrémně dlouhá životnost

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku